Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutz X5A EN 352-1 (SNR) 37 dB gr.Kapseln 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170079877
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     X5A 7000103995
EAN/GTIN:
     4046719695539
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
einzigartige Dämpfung dank optimaler Kombination von Zwischenring, Kapseldesign und Kapseln und Dichtungsringen mit hochentwickeltem Schaumstoff · trotz der größeren Kapseln sind die Gehörschützer relativ leicht und bieten eine hervorragende Balance und besten Tragekomfort · ein zweifacher Schutz mit Kapselgehörschützern und Gehörschutzstöpseln erübrigt sichzur Benutzung in extrem lärmbelasteter Umgebung, die oftmals einen zweiten Schutz erfordert, z. B. im Bergbau oder Steinbruch, in Papierfabriken, Gasturbinen usw.EN 352-1 / (SNR) = 37 dB / H-Wert = 37 dB / M-Wert = 35 dB / L-Wert = 27 dB · Weitere technische Eigenschaften L-Wert: 27dB · Eigenschaft: große Kapseln · Norm: EN 352-1 · PSA-Kategorie: III · M-Wert: 35dB · H-Wert: 37dB
Weitere Informationen:
Gewicht:
351 g
SNR:
37 dB
Kapselfarbe:
schwarz
Marke:
3M
NW-Class:
Kapselgehoerschutz
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, Gehörschutz, Kapselgehörschützer, Micky Mäuse, Ohrenschutz, 4000370447, 370447
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000104049
ab € 11,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.