| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170079869 Herst.-Nr.: 7000103987 EAN/GTIN: 4046719691982 |
| |
|
| | |
| Doppelbügeldesign für bessere Balance und mehr Komfort · die Kopfbügelausführung ist elektrisch isoliert · innovative neue Dämmkissen und Zwischenringe sorgen für bessere Dämpfung · geringes Gewicht · Standarddämpfung · schmaler KapselaufbauAnwendungen für leichtere Lärmbelastungen: z. B. in der Industrie, beim Rasenmähen, Bohren usw.EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 16 dB · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Kopfbügel elektrisch isoliert · L-Wert: 16dB · Eigenschaft: schmaler Kapselaufbau · Norm: EN 352-1 · PSA-Kategorie: III · M-Wert: 24dB · H-Wert: 32dB Weitere Informationen: | | Gewicht: | 184 g | SNR: | 27 dB | Kapselfarbe: | schwarz/grün | Marke: | 3M | NW-Class: | Kapselgehoerschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |