Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserhahn GEKA MS Nenn-Gr.mm 13 AG 1/2 Zoll Nenn-Gr.1/2 Zoll GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170077766
Herst.-Nr.:
     121MCSB
EAN/GTIN:
     4015933000535
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Material: Ventilkörper und Ventiloberteil: MessingOberfläche: matt verchromtTülle: Messingblech mit Kunststoffeinsatz
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Nenngröße:
1/2 ?
Nenngröße mm:
13 mm
Außengewinde:
1/2 ?
Außengewinde mm:
20,95 mm
Marke:
GEKA
NW-Class:
Zweiwegeventile
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Hahnanschluss, Hahnanschlussstück, Hahnstück, Übergangs-Schlauchstück, hahnanschluss 1/2" messing, ablassventil messing, ablassventil, Auslaufhähne, Gardena, Geka, Ventile, Wasserhähne, Zweiwegeventile, 4300600025, 600025
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 6,76*
€ 8,75*
6 Tage
226
10
€ 5,99*
ab € 6,83*
€ 8,83*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 7,67*
€ 9,82*
Lager 8685
226
10
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 11,55*
6 Tage
226
1
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0431
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.