Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Auslaufventil MS-MT 1/2" mit Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Auslaufventil MS-MT 1/2" mit Verschraubung
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Auslaufventil MS-MT 1/2" mit Verschraubung
Artikel-Nr.:
     223-8138357
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933000535
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

GEKA Auslaufventil MS-MT 1/2" mit Verschraubung

Wasserhähne mit Schlauchverschraubung
• Ventilkörper/-oberteil: Messing
• Tülle: Messingblech mit Kunststoff-Einsatz für konzentrierten Medienauslauf
• Anschluss: Außengewinde und Schlauchverschraubung am Wasserauslauf
Weitere Informationen:
PG:
Wasserhahn vc. matt
Norm:
DIN EN ISO 228 Rohrgewinde nicht im Gewinde dichtende Verb.
Basis:
Wasserhahn
Branche:
alle Industrien
Einsatzmedium:
Wasser
Einsatzbereich:
Hauswassertechnik
Rohrbelüftung:
Nein
Material Gehäuse:
Messing (MS)
Nenngröße [Zoll]:
1/2 in
Gehäuseoberfläche:
matt verchromt
Rückflussverhinderer:
Nein
Material Schlauchtülle:
Messing (MS)
Material Ventiloberteil:
Messing (MS)
Außengewindegröße am Einlauf:
G 1/2 Zoll
Material Dichtung Schlauchtülle:
Gummi
Schlauchgröße lichte Weite (LW):
13 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 6,76*
€ 8,75*
6 Tage
226
10
€ 5,99*
ab € 6,83*
€ 8,83*
Lager 223
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 7,67*
€ 9,82*
2 Tage
226
10
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 11,55*
6 Tage
226
1
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0431
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.