Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 121MCSB Wasserhahn GEKA Messing Außengewinde 1/2 Zoll Nenngröße 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA 121MCSB Wasserhahn GEKA Messing Außengewinde 1/2 Zoll Nenngröße 1/2 Zoll
GEKA 121MCSB Wasserhahn GEKA Messing Außengewinde 1/2 Zoll Nenngröße 1/2 Zoll
GEKA 121MCSB Wasserhahn GEKA Messing Außengewinde 1/2 Zoll Nenngröße 1/2 Zoll
Artikel-Nr.:
     1955B-2000294253
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     121MCSB
EAN/GTIN:
     4015933000535
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Wasserhahn GEKA MS Nenn-Gr.mm 13 AG 1/2 Zoll Nenn-Gr.1/2 Zoll GEKA Material: Ventilkörper und Ventiloberteil: Messing Oberfläche: matt verchromt Tülle: Messingblech mit Kunststoffeinsatz
Weitere Informationen:
eClassID:
37110301
HerstellerNr:
121MCSB
Werksnummer:
4300600025
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
MessingIG Nenngröße mm 13
Produktart:
Wasserhahn
Ausfuehrung:
Nenngröße 1/2 ?
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 6,76*
€ 8,75*
Lager 1955
226
10
€ 5,99*
ab € 6,83*
€ 8,83*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 7,67*
€ 9,82*
2 Tage
226
10
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 11,55*
6 Tage
226
1
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0431
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.