| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170074601 Herst.-Nr.: RJO/XXL EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| EN 20471 Klasse 3, EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Kapuze im Kragen · Kordelzug an Bund und Kapuze · 2 Seitentaschen mit Druckknopfabdeckung · Frontreißverschluss mit Druckknopfverschluss · Reißverschlussabdeckung · Armabschluss durch Gummizug · 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel · Schulterreflexstreifen · Weitere technische Eigenschaften PSA-Kategorie: II Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Polyester | Farbe: | orange | Größe: | XXL | Norm: | EN 20471 Kl. 3, EN343 | Kategorie: | II | Marke: | PREVENT | NW-Class: | Warnschutzjacken | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, asatex regenjacke orange, warnschutz regenjacke, warnschutz-regenjacke asatex, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken, 4000380123, 380123 |
| | |
| |