Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband 4323 leicht gekreppt hellbeige L.50m B.19mm Rl.TESA


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170073475
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04323-00040-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
flaches, schwach gekrepptes Allzweckabdeckband · Papierabdeckband auf Basis einer Naturkautschukklebmasse · zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigen und zum dekorativen Gestalten im Innenbereich · für leichte Malerarbeiten mit geringen Anforderungen und Temperaturbelastung · Verwendung bis zu 3 Tage · Weitere technische Eigenschaften Farbe: hellbeige · Gesamtdicke: 0,13mm · Reißkraft: 34N/cm · Klebkraft: 3N/cm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Temperaturbereich:
max. kurzzeitig +60 °C
Oberfläche:
leicht gekreppt
Marke:
TESA
NW-Class:
Kreppbaender
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung, Tesa, Tesa 4323, Tesakrepp, 4000309020, 309020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 48.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Rolle
ab 48000 Rollen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.