| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170072907 Herst.-Nr.: 04322-00007-00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| stark gekrepptes Universal-Papierabdeckband · sehr hohe Klebkraft · außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Untergründen oder bei schwierigen Formen eine einwandfreie, fest haftende Verklebung · Weitere technische Eigenschaften Farbe: chamois · Gesamtdicke: 0,38mm · Reißkraft: 28N/cm · Klebkraft: 5N/cm Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 19 mm | Temperaturbereich: | max. kurzzeitig +60 °C | Oberfläche: | stark gekreppt | Marke: | TESA | NW-Class: | Kreppbaender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung, Tesa, Tesa 4322, Tesakrepp, 3000265434, 265434 |
| | |
| |