Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Kokos L.400mm m.Stielloch Sattelholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170071900
Hersteller:
     Sorex
Herst.-Nr.:
     24015
EAN/GTIN:
     4008710240156
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Kokos · Sattelholz natur · mit Stielloch Ø 24 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Stielloch Sattelholz
Material:
Kokos
Länge:
400 mm
NW-Class:
Besen
Stielhalter-Ø:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, saalbesen kokos 40 cm, baubesen, baubesen 400 mm, Besen, Reinigungsgerät, 9000470127, 470127
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
501
25
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,41*
1 Tag
42
1
€ 5,00*
ab € 2,39*
€ 3,57*
1 Tag
501
1
€ 6,95*
ab € 2,40*
€ 3,58*
3 Tage
368
1
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 3,59*
Lager 8685
491
1
€ 6,80*
ab € 3,61*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
25015
ab € 2,96*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
26015
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.