| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170068706 Herst.-Nr.: EPU1L EAN/GTIN: 5010424113212 |
| |
|
| | |
| mittelstarker Schaumhandreiniger · der bewährte Hautreiniger für den Arbeitsplatz: jetzt noch stärker und als Schaum · nur 1,5 ml Flüssigkeit ergeben pro Anwendung 12 ml kraftvollen Reinigungsschaum (8-faches Volumen) · bis zu 2 x so effektiv wie herkömmliche Handreinigungslotionen · sanfte, lösemittelfreie Formel mit hocheffizientem Tensidsystem, ohne Reibemittel · hautpflegend, hypoallergen und unparfümiert · nach HACCP-Richtlinien bewertet · Reinigungsgrad 3 · Anwendungsbereich: zur Entfernung mittelstarker Verschmutzungen in der Logistik sowie in industriellen Bereichen · Weitere technische Eigenschaften Gebinde: Kartusche · passend für: 4707 020 186 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Marke: | STOKO | NW-Class: | Handreinigungsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenpatrone 1000 ml, nachfüllpatrone für seifenspender, handreiniger kresto, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste, 4707020200, 020200 |
| | |
| |