Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 TypN D.1-10x0,5mm HSS 19tlg.Ku.-Kass.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170067385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum Bohren von Stahl und Guss · in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette · Weitere technische Eigenschaften Qualität: profilgeschliffen · Verpackung: Kunststoffkassette
Weitere Informationen:
Typ:
N
Inhalt:
19 teilig
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
1-10 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Baulänge:
kurz
NW-Class:
Spiralbohrersatz
steigend um:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 19tlg 1-10mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 19-teilig, Bohrersatz, Metallbohrersatz, Spiralbohrersätze, 4000861902, 861902
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.