| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170064894 Herst.-Nr.: 1035813 EAN/GTIN: 7312550358139 |
| |
|
| | |
| die Überbrille Avatar OTG (*Over the Glasses*) zeichnet sich durch ein ultraleichtes Design – kombiniert mit einer Gewichtsverteilungstechnologie sowie zahlreichen Einstellungmöglichkeiten zur Anpassung, wie zum Beispiel Bügel mit verstellbarem Winkel und flexible Nasenpads – aus. · Weitere technische Eigenschaften Linsenbeschichtung: kratzfest & Anti-Reflex · Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 HON 1F · Gewicht ca.: 46,3g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel schwarz-blau, Scheibe Anti-Reflex | Material: | Polycarbonat | Marke: | HONEYWELL | NW-Class: | Schutzbrillen | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, arbeitsschutzbrille, bügelschutzbrille polycarbonatscheibe, Augenschutz, Brille, 4000370109, 370109 |
| | |
| |