| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170064885 Herst.-Nr.: 1034831 EAN/GTIN: 7312550348314 |
| |
|
| | |
| EN 166 F KN · ausgerichtet auf den Komfort des Trägers · bietet diese anpassbare Schutzbrille acht verschiedene Einstellmöglichkeiten · indirektes Belüftungssystem sowie innovative HydroShield-Antibeschlag-Beschichtung und Kratzfestigkeit sorgen dafür, dass die Sichtscheiben klar bleiben · Weitere technische Eigenschaften Linsenbeschichtung: HydroShield Beschichtung · Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 HON 1F KN Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel schwarz, Hydro-Shield klar | Norm: | EN 166 | Marke: | HONEYWELL | NW-Class: | Schutzbrillen | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille, 4000370093, 370093 |
| | |
| |