| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170064879 Herst.-Nr.: 7100114612 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EN 166 (AS/AF-EU) · die rahmenlose Scheibe enthält im unteren Bereich einen Lesebereich (in den Stärken +1,5 - + 2 - +2,5 Dioptrien erhältlich), um Detailarbeit zu vergrößern · farblich akzentuierte Bügel · breite, flexible Bügel sorgen für guten Seitenschutz und sind hervorragend für die Kombination mit Kapselgehörschutz geeignet · die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) sorgt für sichere und komfortable Passform für unterschiedliche Kopfformen- und größen · zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbaren Nasenbügel sorgen für einen noch höheren Tragekomfort · (ca. 19 g) · Weitere technische Eigenschaften Linsenbeschichtung: AS = Anti Scratch, AF = Anti Fog · Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT, +1,50 · Gewicht ca.: 19g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel schwarz grün, Scheibe klar +1,5 | Material: | Polycarbonat | Norm: | EN 166 | Marke: | 3M | NW-Class: | Schutzbrillen | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille, 4000370087, 370087 |
| | |
| |