| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170059993 Herst.-Nr.: 04440-00003-00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Premium Präzisionskrepp-Qualität für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten mit UV Schutz · besteht aus einem besonders reißfesten, flachen Washi Spezialträger und einer UV stabilen Klebmasse · bis zu 26 Wochen im Außenbereich einsetzbar · ermöglicht eine leichte Wiederaufnahme ohne Rückstände oder Beschädigung des Untergrundes · für nahezu alle Maler- und Lackierarbeiten speziell im Außen aber auch Innenbereich · mit allen marktüblichen Farben, Lacken und Lasuren verträglich · auch für leichte Putzarbeiten einzusetzen · Weitere technische Eigenschaften Farbe: blau · Gesamtdicke: 0,11mm · Reißkraft: 35N/cm · Klebkraft: 1,8N/cm Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 38 mm | Oberfläche: | glatt | Marke: | TESA | NW-Class: | Kreppbaender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 38mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung, 4000309043, 309043 |
| | |
| |