Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührer WK Rührkorb-Ø 70mm L.400mm 0-7kg 6-kant,10mm COLLOMIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170042931
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     41100-000
EAN/GTIN:
     4011024411006
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
für zähe und klebrige Materialien z.B Fliesenkleber, Klebemörtel, Spachtelmassen, Fertigputz etc. · Mischwirkung von unten nach oben · Weitere technische Eigenschaften Typ: WK 70 S
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Anschluss:
6-kant, 10 mm
Rührkorb-Ø:
70 mm
Rührgutmenge:
0-7 kg
Marke:
COLLOMIX
NW-Class:
Ruehrquirl
Weitere Suchbegriffe: collomix wendelrührer 70mm, rührkorb collomix, rührkorb, Quirl, Rührer, Rührquirle, 4000816585, 816585
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
169
10
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 8,96*
1 Tag
169
1
€ 4,90*
ab € 7,31*
€ 9,68*
6 Tage
167
1
€ 4,95*
ab € 7,33*
€ 9,71*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,33*
€ 9,71*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 7,91*
€ 10,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
41650-000
ab € 8,16*
Ähnlich
Collomix
41200-000
ab € 8,17*
Ähnlich
Collomix
40148
ab € 26,80*
Ähnlich
Collomix
40880-000
ab € 6,67*
Ähnlich
Collomix
41250-000
ab € 15,13*
Ähnlich
Collomix
40030-000
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.