Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox 5 grau/grau Ku.H255xB270xT340mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170021567
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     275-8427.881
EAN/GTIN:
     7612176111867
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
aus Kunststoff · mit 5 Schubladen · stapelbar · Weitere technische Eigenschaften Ausstattung: 5 Schubladen · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Höhe:
255 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
340 mm
NW-Class:
Ablageboxen
Farbe Gehäuse/Schubladen:
grau/grau
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, schubladenbox grau mit 5 schubladen, schubfach schrank, schubkastenschrank grau, Ablagebox, Ablageboxen, Briefablage, Briefablagesystem, 9000493425, 493425
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,67*
€ 36,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 26,63*
€ 36,83*
€ 5,00*
ab € 27,68*
€ 38,28*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 27,66*
€ 38,36*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,31*
€ 39,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129430
ab € 16,80*
Ähnlich
Styro
275-8427.382
ab € 24,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.