Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-975329 Herst.-Nr.: 275-8427.881 EAN/GTIN: 7612176111867 |
| |
|
| | |
| aus Kunststoff · mit 5 Schubladen · stapelbarWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 5 Schubladen· Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Farbe Gehäuse/Schubladen: | grau/grau | Breite: | 270 mm | Tiefe: | 340 mm | Höhe: | 255 mm | Marke: | STYRO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, schubladenbox grau mit 5 schubladen, schubfach schrank, schubkastenschrank grau, Ablagebox, Ablageboxen, Briefablage, Briefablagesystem, 9000493425 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,61* | € 36,64* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 26,41* | € 36,81* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 27,63* | € 38,28* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,27* | € 39,13* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,14* | € 46,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|