| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170004137 Herst.-Nr.: 205412-9FB.03 EAN/GTIN: 5705332037247 |
| |
|
| | |
| EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Hose mit Tunnelzug im Saum · weitenregulierbar an den Hosenenden mit Klettverschluss und Reißverschluss · mit Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständig · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Norm: EN 343 Weitere Informationen: | | Material: | 25 % Polyurethan / 75 % Polyester | Farbe: | marine | Größe: | XXXL | Marke: | OCEAN | NW-Class: | Regenschutzhose | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Stretch-Hose, Stretchhose, regenhose dunkelblau ocean, regenbundhose, regenhose xxxl, Regenhosen, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Hose, 4000380059, 380059 |
| | |
| |