Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium 50mx100mm schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2845000410
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00682-00
EAN/GTIN:
     4005800019296
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesaband® 4651 Premium

tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.Hervorragende Reißkräfte. Flexibel und abriebfest. Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig. Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
100 mm
Stärke:
310 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +130°C
Träger:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa panzerband schwarz 50m, duck tape, panzer-band schwarz, tesaband®, 4651, Premium, tesaband® 4651 Premium 50m x 100mm Schwarz.tesaband 4651 Premium 50mx100mm schwarz, Tesaband-4651, Tesa-4651, 046510068200, 04651-00682-00, tesaband® 4651
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,70*
ab € 77,13*
€ 96,71*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 65,22*
€ 96,88*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 65,37*
€ 106,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 95,18*
€ 119,08*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 111,55*
€ 139,50*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 139,50*
€ 166,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 138,71*
€ 165,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 131,32*
€ 156,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 124,36*
€ 147,99
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 111,55*
€ 132,74
pro Rolle
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,10*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.