Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 4651 100mm x 50m schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gewebeband 4651 100mm x 50m schwarz
Gewebeband 4651 100mm x 50m schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TESA046510068200
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00682-00
EAN/GTIN:
     4005800019296
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Kennzeichnen, Verpacken, Bündeln, Markieren, Abdichten, Befestigen, Einfassen, Umkleben und Fixieren
  • Auch als Geräusch- und Scheuerschutz sowie für Außenverklebungen geeignet
  • bewährtes, universell einsetzbares Gewebeklebeband aus Zellwollgewebe mit Kunststoffbeschichtung
  • stark klebend, schmiegsam, hohe Wetter- und Reißfestigkeit sowie Wasserdichtheit
  • beschriftbar
Weitere Informationen:
Bandbreite:
100 mm
Besonderheiten:
Extreme Klebekraft, witterungsbeständig, reißfest, strapazierfähig.
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
1.008 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Gesamtdicke:
0,31 mm
Klebkraft:
3,3 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
13 %
Reißkraft:
100 N/cm
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
130 Grad C (bis 0,5 Stunden)
Trägermaterial:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa panzerband schwarz 50m, duck tape, tesa® duct tape, 04651, 4651, Gewebe, GewebeKlebeband, Klebeband, Packband, tesaband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband, VerpackungsKlebeband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,70*
ab € 76,68*
€ 96,67*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 64,81*
€ 96,85*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 65,12*
€ 106,60*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 94,61*
€ 118,14*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 111,68*
€ 138,58*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 118,14*
€ 140,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 117,33*
€ 139,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 109,92*
€ 130,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 102,29*
€ 121,73
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 102,28*
€ 121,71
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 94,61*
€ 112,59
pro Rolle
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,12*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.