Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4316 PV3, 50m x 75mm, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2828000075
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04316-00020-03
EAN/GTIN:
     4042448089717
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesakrepp® 4316

tesakrepp® 4316 PV3 ist ein schwach gekrepptes Papierabdeckband. Das Produkt ist dünn und flexibel.Es besitzt eine gute Nassschlifffestigkeit und eine gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite. Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp® 4316 PV3 einfach abziehen.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Gelb
Breite:
75 mm
Stärke:
140 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +100°C
Farbvariante:
Chamois
Träger:
Papier, leicht gekreppt
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa beige 75mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband, tesakrepp®, 4316, tesakrepp® 4316 PV3 50m x 75mm Chamois.tesakrepp 4316 PV3 50m x 75mm chamois, Malerband, 043160002003, 04316-00020-03, tesakrepp® 4316
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 6,80*
ab € 8,29*
€ 10,79*
15 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,53*
€ 11,78*
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 22,93*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1658* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 43,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.