Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Softprint 72426 25mx460mm blaues Logo


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006752
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     72426-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448318343
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa Softprint® 72426

Doppelseitiges Schaumstoffklebeband. Geringe Dickentoleranzen. Konstante Rückstelleigenschaften des Schaumes. Geringe Anfassklebkraft zur Plattenseite. Guter Halt für montierte Druckplatten. Sehr gute Demontierbarkeit nach dem Druck. Guter Halt des Klebebandes auf der Hülsenoberfläche. Strukturierte PP-Folienabdeckung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen bei der Montage (Klebeband und Platte).
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Farblos
Breite:
460 mm
Stärke:
550 µm
Hinweis:
Mittelhart
Träger:
PE-Schaum (folienlaminiert)
Klebmasse:
Acrylat, modifiziert
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband weiß tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, Softprint®, 72426, tesa Softprint® 72426 25mx460mm Blaues Logo.tesa Softprint 72426 25mx460mm, Klebefolie, Klischeeklebefolie, 72426-00000-00, tesa Softprint®
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 365,46*
€ 500,33*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,97*
€ 503,13*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,04*
€ 509,09*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 503,13*
€ 598,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 495,02*
€ 589,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 467,24*
€ 556,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 456,76*
€ 543,54
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 437,97*
€ 521,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 17,5188* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.