Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 64014 PP, 66mx38mm, Transp.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815006563
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64014-00006-00
EAN/GTIN:
     4005800113567
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band

tesapack® 64014

tesapack® 64014 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer Acrylatdispersionsklebmasse. tesapack® 64014 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: Geräuscharmes Abrollen. Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer. Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Transparent
Breite:
38 mm
Stärke:
45 µm
Träger:
PP-Film
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketklebeband tesapack 38mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesapack®, 64014, tesapack® 64014 PP 66mx38mm Transp..tesapack 64014 PP 66mx38mm Transp., Tesapack 64014, Tesapack-64014, Verpackungsband, Verpackungskleber, 64014-00006-00, tesapack® 64014
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,86*
Lager 8685
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,86*
7 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,06*
10 Tage
unbekannt
48
€ 4,99*
ab € 1,74*
€ 2,19*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02243* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 89,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 14,36*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.