Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 64014 PP, 66m x 38mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-64014-00006-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64014-00006-00
EAN/GTIN:
     4005800113567
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band
tesapack 64014 PP, 66 m x 38 mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketklebeband tesapack 38mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,86*
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,86*
7 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,06*
11 Tage
unbekannt
48
€ 4,99*
ab € 1,74*
€ 2,19*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Rolle
ab 2112 Rollen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01894* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 89,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 14,36*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.