Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51616, 10m x 25mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005613
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51616-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448835154
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesa® 51616

Dickes, flauschiges PET-Vliesklebeband mit einer Naturkautschukklebmasse. Sehr gute Geräuschdämpfung. Hoch abriebfest. Handeinreißbar. Halogenfrei.
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
25 mm
Stärke:
650 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +105°C (3000h)
Träger:
PET-Vlies
Klebmasse:
kautschukbasiert
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband schwarz, gewebe-band tesa, gewebe band, tesa®, 51616, tesa® 51616 10m x 25mm Schwarz.tesa 51616 10m x 25mm schwarz, Vliesklebeband, tesa-51616, PET-Vlies, 51616-00001-00, tesa® 51616
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
72
€ 7,90*
ab € 13,90*
€ 17,25*
Lager 8685
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 16,50*
€ 17,34*
6 Tage
unbekannt
72
Frei Haus
ab € 13,82*
€ 17,36*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Rollen
€ 17,34*
€ 20,63
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 17,14*
€ 20,40
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 16,52*
€ 19,66
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,65* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen
Mindestbestellmenge: 72 Rollen ( entspricht € 1.248,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.