Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51616, 10m x 25mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-51616-00001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51616-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448835154
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa 51616, 10m x 25mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband schwarz, gewebe-band tesa, gewebe band, Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
72
€ 7,90*
ab € 13,86*
€ 17,20*
17 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 16,50*
€ 17,30*
7 Tage
unbekannt
72
Frei Haus
ab € 13,78*
€ 17,32*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Rollen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Rolle
ab 216 Rollen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 14,55*
€ 17,31
pro Rolle
ab 2880 Rollen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,386* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen
Mindestbestellmenge: 72 Rollen ( entspricht € 1.238,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.