| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815005279 Herst.-Nr.: 07808-60026-25 EAN/GTIN: 4042448345684 |
| |
|
| | |
| tesa® ACXplus 7808tesa® ACXplus 7808 ist ein tiefschwarzes Acrylatschaum-Klebeband für die Verklebung von Anbauteilen im Aussenbereich. Die aussergewöhnliche Kälteschlag-Beständigkeit basiert auf einem Acrylatschaum-Kern und gewährleistet eine zuverlässige Verklebung auch bei extrem niedrigen Temperaturen. Aufgrund seiner viskoelastischen Eigenschaften absorbiert tesa® ACXplus 7808 hervorragend statische und dynamische Scherbelastungen. Extreme physikalische Belastungen, hervorgerufen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der verklebten Materialien, können dadurch auch bei tiefen Temperaturen ausgeglichen werden.Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Farbe: | Schwarz | Breite: | 1260 mm | Stärke: | 800 µm | Träger: | Acrylat, geschäumt | Klebmasse: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tesa®, ACXplus, 7808, tesa® ACXplus 7808 25m x 1260mm Schwarz.tesa ACXplus 7808 25m x 1260mm schwarz, ACX plus, Doppelklebeband, Klebeband doppelseitig, 07808-60026-25, tesa® ACXplus |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 924,02* | € 967,81* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 919,43* | € 968,48* | | | | Lager 8685 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 1.096,28* | € 1.150,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 43,8512* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen | Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 5.754,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|