Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7805 Black Line, 66 m x 1260 mm - schwarz, PV29


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-07808-60026-25
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07808-60026-25
EAN/GTIN:
     4042448345684
Suchbegriffe:
Schaumstoffband
Schaumstoffklebeband
tesa schaumstoffband
schaumstoffband
tesa ACXplus 7808 Black Line, 25m x 1260mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Breite:
1260 mm
Menge pro VE:
5
Weitere Suchbegriffe: tesa, 7808, schwarz, Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 923,05*
€ 962,06*
Lager 42XH2
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 918,60*
€ 962,74*
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 1.095,28*
€ 1.147,83*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 962,74*
€ 1.145,66
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 934,85*
€ 1.112,47
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 923,71*
€ 1.099,21
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 918,60*
€ 1.093,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 36,744* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 11.552,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.