Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4965, 200m x 1372mm, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004900
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04965-60031-01
EAN/GTIN:
     4005800200755
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4965

tesafix® 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse. Es ist mit einer roten Folie abgedeckt. tesafix® 4965 zeichnet sich durch gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist. tesafix® 4965 ist UL-gelistet unter MH/18055.
Weitere Informationen:
Länge:
200 m
Farbe:
Transparent
Breite:
1372 mm
Stärke:
205 µm
Temperaturbeständigkeit:
100°C langfr./200°C kurzfristig
Träger:
PET-Film
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, tesafix®, 4965, tesafix® 4965 200m x 1372mm Transparent.tesafix 4965 200m x 1372mm Transparent, Tesafix-4965, Tesa-4965, Klebeband doppelseitig, doppelseitiges Klebeband, 04965-60031-01, tesafix® 4965
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 5.229,40*
€ 5.246,89*
Lager 8685
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 6.215,18*
€ 6.241,68*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6.241,68*
€ 7.427,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6.231,53*
€ 7.415,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6.216,20*
€ 7.397,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6.215,18*
€ 7.396,06
pro Stück
1 Stück enthält 200 Meter (ab € 31,0759* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18.725,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.