Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4959, 100m x 30mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004805
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959-00113-00
EAN/GTIN:
     4005800028397
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesafix® 4959

tesafix® 4959 ist ein doppelseitiges Vliesband. Es ist beschichtet mit einem licht- und alterungsbeständigen, modifizierten Acrylatkleber. Der Kleber ist weitgehend weichmacherbeständig und zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangsklebkraft und gute Scherfestigkeit aus.
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
Transparent
Breite:
30 mm
Stärke:
100 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +80°C, kurzfr. bis 200°C
Träger:
Vlies
Klebmasse:
Modifiziertes Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, tesafix®, 4959, tesafix® 4959 100m x 30mm farblos.tesafix 4959 100m x 30mm farblos, tesafix-4959, Tesa-4959, Klebeband doppelseitig, Vliesband, 04959-00113-00, tesafix® 4959
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 33,35*
€ 46,23*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 39,66*
€ 46,47*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 33,37*
€ 47,06*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 46,47*
€ 55,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,56*
€ 54,22
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 42,87*
€ 51,02
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 41,25*
€ 49,09
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 39,66*
€ 47,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3966* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 464,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.