Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4671 25mx1540mm fluoresz.gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004597
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-50130-00
EAN/GTIN:
     4042448257154
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesaband® 4671

tesa® 4671 ist ein starkes 120 mesh Klebeband mit einer Acrylatträgerbeschichtung und einer Naturkautschukklebmasse. Das Trägergewebe besteht aus Zellwolle. tesa 4671® ist ein Gewebeband für nahezu jede Art von Anwendung vor unter hinter der Bühne. Hohe Klebkraft, selbst auf rauen Oberflächen. Sehr gute Reißkraft. Einfach zu beschriften. Formbar. Schnell von Hand einreißbar. Leicht und rückstandsfrei entfernbar. Nicht reflektierend.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Gelb
Breite:
1540 mm
Stärke:
280 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +140°C
Farbvariante:
Fluorezierend-Gelb
Träger:
Gewebe, acrylatbeschichtet
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband gelb, gewebe-band tesa, gewebe band, tesaband®, 4671, tesaband® 4671 25m x 1540mm fluoresz.-Gelb.tesaband 4671 25mx1540mm fluoresz.- gelb, Tesa-4671, Tesa4671, 04671-50130-00, tesaband® 4671
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 428,65*
€ 570,47*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,72*
€ 573,60*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,63*
€ 578,91*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 573,60*
€ 682,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 565,76*
€ 673,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 531,08*
€ 631,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 521,56*
€ 620,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 508,72*
€ 605,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 20,3488* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.