Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4671, 25m x 1540mm, fluoresz.- gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04671-50130-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-50130-00
EAN/GTIN:
     4042448257154
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4671, 25m x 1540mm, fluoresz.- gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
fluoresz.-gelb
Länge:
25 m
Breite:
1540 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband gelb, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 425,21*
€ 570,96*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,36*
€ 574,55*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,91*
€ 579,87*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 579,87*
€ 690,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 556,87*
€ 662,68
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 529,97*
€ 630,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 484,24*
€ 576,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 458,40*
€ 545,50
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 438,03*
€ 521,26
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 425,91*
€ 506,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 17,0364* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.