Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4661, 50m x 50mm, gelb


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004554
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04661-00036-00
EAN/GTIN:
     4005800197116
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

tesaband® 4661

tesaband® 4661 ist ein beschichtetes Gewebeband bestehend aus einem 148 mesh Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen. Wetter- und wasserfestigkeit sowie Alterungsbeständigkeit. Sehr hohe Reißfestigkeit. Abriebfestigkeit. Glatte Abrißkanten - horizontal und vertikal.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Gelb
Breite:
50 mm
Stärke:
300 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +140°C
Träger:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: tesa 50mx50mm gelb gewebeband, gewebe-band tesa, gewebe band, tesaband®, 4661, tesaband® 4661 50m x 50mm Gelb.tesaband 4661 50m x 50mm gelb, Tesaband-4661, Tesa-4661, TESABAND 4661, 50M X 50MM, GELB, 04661-00036-00, tesaband® 4661
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,60*
ab € 37,28*
€ 48,94*
8 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 43,80*
€ 63,28*
Lager 8685
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 52,11*
€ 63,65*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 43,83*
€ 66,54*
3
Frei Haus
ab € 45,98*
€ 70,70*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 63,65*
€ 75,74
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 63,36*
€ 75,40
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 58,85*
€ 70,03
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 55,03*
€ 65,49
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 52,11*
€ 62,01
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,0422* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 190,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.