Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4661, 50m x 50mm, gelb


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04661-00036-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04661-00036-00
EAN/GTIN:
     4005800197116
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4661, 50m x 50mm, gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: tesa 50mx50mm gelb gewebeband, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,60*
ab € 37,28*
€ 48,94*
Lager 7223
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 43,80*
€ 63,28*
17 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 52,11*
€ 63,65*
7 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 43,83*
€ 66,54*
3
Frei Haus
ab € 45,98*
€ 70,70*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 63,28*
€ 75,30
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 61,82*
€ 73,57
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 59,45*
€ 70,75
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 53,58*
€ 63,76
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 48,33*
€ 57,51
pro Rolle
ab 504 Rollen
€ 46,22*
€ 55,00
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 43,80*
€ 52,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,876* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 189,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.