Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4578, 170m x 19mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004416
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04578-00013-00
EAN/GTIN:
     4042448440471
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

tesa® 4578

tesa® 4578 ist ein bidirektionales Filamentklebeband. Es besteht aus einem mit Polyesterfasern beschichteten Polypropylenfilm. Das Klebmassesystem aus Synthesekautschuk zeichnet sich durch eine gute Klebverbindung auf diversen Substraten, sogar auf nicht-polaren Oberflächen wie PE und PP, aus. tesa® 4578 zeigt außerdem eine exzellente Klebkraft auf Well- und Vollpappen. Die flexiblen Fasern bieten eine sehr gute Stabilität in Längs- und Querrichtung sowie eine starke Weiterreißfestigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
170 m
Farbe:
Farblos
Breite:
19 mm
Stärke:
175 µm
Träger:
PET-faser & BOPP
Klebmasse:
Synthesekautschuk
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband transparent, packband transparent, packband tesa, tesa®, 4578, tesa® 4578 170m x 19mm farblos.tesa 4578 170m x 19mm farblos, Klebeband, Tesaband-4541, Tesa-4541, 04578-00013-00, tesa® 4578
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
768
€ 7,90*
ab € 12,78*
€ 12,89*
9 Tage
unbekannt
768
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 12,90*
Lager 8685
nicht lagernd
768
Frei Haus
ab € 15,19*
€ 15,27*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 768 Rollen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Rolle
ab 1536 Rollen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Rolle
ab 3840 Rollen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Rolle
1 Rolle enthält 170 Meter (ab € 0,08936* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 768 Rollen
Mindestbestellmenge: 768 Rollen ( entspricht € 11.727,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.