Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4578, 170m x 19mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04578-00013-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04578-00013-00
EAN/GTIN:
     4042448440471
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesa 4578, 170m x 19mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
170 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
768
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband transparent, packband transparent, packband tesa, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
768
€ 7,90*
ab € 12,78*
€ 12,89*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
768
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 12,90*
16 Tage
nicht lagernd
768
Frei Haus
ab € 15,19*
€ 15,28*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 768 Rollen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Rolle
ab 1536 Rollen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Rolle
ab 3840 Rollen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Rolle
1 Rolle enthält 170 Meter (ab € 0,07524* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 768 Rollen
Mindestbestellmenge: 768 Rollen ( entspricht € 9.907,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.