Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Easy Cover 4378 Auto 20mx2000mm braun/transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004300
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04378-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448805591
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesa® Easy Cover 4378 Auto

tesa Easy Cover® 4378 Auto ist eine vorkonfektionierte Abdeckmaske und besteht aus: 1. tesakrepp® 4309 2. Abdeckpapierschürze 3. HDPE-AbdeckfolieDie wesentlichen Vorteile dieser Kombination ergeben sich aus ihren Bestandteilen: tesakrepp® 4309 ist ein schwach gekrepptes, extrem dehnbares und robustes Abdeckband mit einer Temperaturbeständigkeit von bis zu 120°C. Es ist nassschlifffest und schnell und sauber entfernbar. Das Abdeckpapier absorbiert an den Kanten perfekt Lack und Sprühnebel. Die reißfeste Abdeckfolie garantiert gute Lackhaftung. Durch die statische Aufladung schmiegt sich die Folie sofort an die Karrosserie. Es erfolgt kein Lackdurchschlag auf die geschützte Fläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckmaske HDPE
Länge:
20 m
Farbe:
Braun
Breite:
2000 mm
Stärke:
170 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +120°C
Träger:
Papier, leicht gekreppt
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, kreppband 24 stk, tesa®, Easy, Cover, 4378, Auto, tesa® Easy Cover 4378 Auto 20mx2000mm Braun/Transp..tesa Easy Cover 4378 Auto 20mx2000mm, Abdeckplane, Abdeckfolie, Malerfolie, 04378-00000-02, tesa® Easy
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 14,09*
€ 20,75*
Lager 8685
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 20,86*
7 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,03*
€ 22,39*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,52042*
€ 23,245*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 125,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.