Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4319, 200m x 100mm, hellbraun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004164
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04319-00058-00
EAN/GTIN:
     4005800129889
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband

tesakrepp® 4319

Stark gekrepptes, schmiegsames und reißfestes Klebeband mit hoher Dehnungsreserve und hoher Anfangsklebkraft. Leicht in Kurven oder dreidimensional zu verkleben. Abdecken bei Malerarbeiten.
Weitere Informationen:
Länge:
200 m
Farbe:
Braun
Breite:
100 mm
Stärke:
375 µm
Farbvariante:
Hellbraun
Träger:
Papier, hochgekreppt
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband tesa braun, hochkrepp klebeband, hochkrepp-klebeband 100 mm, tesakrepp®, 4319, tesakrepp® 4319 200m x 100mm Hellbraun.tesakrepp 4319 200m x 100mm hellbraun, Malerband, 04319-00058-00, tesakrepp® 4319
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
72
€ 7,90*
ab € 93,54*
€ 95,84*
5 Tage
unbekannt
72
Frei Haus
ab € 93,65*
€ 95,95*
Lager 8685
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 111,20*
€ 113,48*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Rollen
€ 113,48*
€ 135,04
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 112,87*
€ 134,32
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 111,37*
€ 132,53
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 111,20*
€ 132,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 200 Meter (ab € 0,556* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Rollen
Mindestbestellmenge: 50 Rollen ( entspricht € 5.674,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.