| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815004109 Herst.-Nr.: 04309-00013-01 EAN/GTIN: 4005800220562 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4309tesakrepp® 4309 ist ein schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband, das speziell über eine sehr gute Anfangsklebkraft verfügt. Das Produkt besitzt eine sehr gute Lack- und Füllerhaftung und ist nassschlifffest. Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp® 4309 einfach abziehen.Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | Braun | Breite: | 30 mm | Stärke: | 170 µm | Temperaturbeständigkeit: | Bis +120°C | Farbvariante: | Hellbraun | Träger: | Papier, leicht gekreppt | Klebmasse: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa nopi abdeckband 50m x 30mm, abdeckband tesa, abdeckband, tesakrepp®, 4309, tesakrepp® 4309 50m x 30mm Hellbraun.tesakrepp 4309 50m x 30mm hellbraun, Malerband, 04309-00013-01, tesakrepp® 4309 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,63* | € 4,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 3,51* | € 5,04* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,31* | € 5,06* | | | | Lager 8685 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 3,92* | € 5,11* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,17* | € 5,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0784* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|