Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4280 PP, 66m x 75mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004049
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04280-00029-00
EAN/GTIN:
     4005800123825
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

tesapack® 4280 PP

tesapack® 4280 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer Synthesekautschukklebmasse.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Farblos
Breite:
75 mm
Stärke:
42 µm
Träger:
PP-Film
Klebmasse:
Synthesekautschuk
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesapack®, 4280, PP, tesapack® 4280 PP 66m x 75mm farblos.tesapack 4280 PP 66m x 75mm farblos, Tesapack 4280, Tesapack-4280, Verpackungsband, 04280-00029-00, tesapack® 4280
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 2,12*
€ 3,19*
Lager 8685
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,20*
24
€ 4,60*
ab € 2,39*
€ 3,39*
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,58*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03819* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 76,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.