Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4280 PP, 66m x 75mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04280-00029-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04280-00029-00
EAN/GTIN:
     4005800123825
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack 4280 PP, 66m x 75mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
66 m
Breite:
75 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,13*
€ 3,19*
16 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,20*
24
pro Stück
€ 4,60*
ab € 2,39*
€ 3,39*
Lager 42XH2
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,60*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 1056 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03243* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 86,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.