| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815003878 Herst.-Nr.: 04129-00016-00 EAN/GTIN: 4005800042935 |
| |
|
| | |
| tesafilm® 4129tesafilm® 4129 zeichnet sich durch eine hohe Licht- und Temperaturbeständigkeit aus. tesafilm® 4129 ist beständig gegen Feuchtigkeit und viele Chemikalien. Es bietet eine hohe Reißkraft und hat eine Klebmasse mit sehr guter Anfangsklebkraft.Weitere Informationen: | | Länge: | 66 m | Farbe: | Transparent | Breite: | 50 mm | Stärke: | 50 µm | Träger: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PES-Packband, Polyester-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pe klebeband, pe-klebeband 50 mm x 66 lfm, tesafilm®, 4129, tesafilm® 4129 66m x 50mm Transparent.tesafilm 4129 66m x 50mm Transparent, Klebeband, Tesafilm-4204, Tesa-4204, 04129-00016-00, tesafilm® 4129 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 53,16* | € 61,95* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 47,32* | € 64,67* | | | | Lager 8685 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 56,41* | € 65,03* | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 47,46* | € 66,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,8547* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 390,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|