Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm 4129 50mmx66m PE farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebefilm tesafilm 4129 50mmx66m PE farblos
Klebefilm tesafilm 4129 50mmx66m PE farblos
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04129-00016
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04129-00016
EAN/GTIN:
     4005800042935
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
PE-Packband
Polyethylen-Packband
PES-Klebeband
  • Klebefilm tesafilm 4129
  • Werkstoff: Polyester
  • Unsichtbar
  • Schattenfrei kopierbar
  • Lichtpausfähig
  • Reißfest
  • Hitzebeständig
  • Alterungsbeständig
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Bandbreite:
50 mm
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.198 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Kerndurchmesser:
76 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PES (Polyester)
Materialstärke:
50 mic
Rollenlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: PES-Packband, Polyester-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pe klebeband, pe-klebeband 50 mm x 66 lfm, 04129, 4129, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 53,13*
€ 62,38*
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 47,11*
€ 65,02*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 56,14*
€ 65,37*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 47,20*
€ 66,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 62,38*
€ 74,23
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 60,20*
€ 71,64
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 56,00*
€ 66,64
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 55,04*
€ 65,50
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 55,03*
€ 65,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 53,13*
€ 63,22
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,805* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 374,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.