Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4089 PP, 100mx50mm, Transp.


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815003746
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04089-00214-06
EAN/GTIN:
     4005800204623
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

tesapack® 4089 PP Folie

tesapack® 4089 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. tesapack® 4089 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: Laut, aber leicht abrollend. Sehr gut geeignet für die maschinelle Verarbeitung und für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern.
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
Transparent
Breite:
50 mm
Stärke:
46 µm
Träger:
PP-Film
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50 mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesapack®, 4089, PP, Folie, tesapack® 4089 PP 100mx50mm Transp..tesapack 4089 PP 100mx50mm Transp., tesapack-4024, Tesa-4024, Verpackungsband, 04089-00214-06, tesapack® 4089
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 2,67*
€ 3,92*
Lager 8685
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 3,93*
6 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 4,17*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0314* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 141,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.