Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4089 PP, 100m x 50mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04089-00214-06
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04089-00214-06
EAN/GTIN:
     4005800204623
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack 4089 PP, 100m x 50mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
100 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50 mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 3,92*
17 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 3,93*
Lager 42XH2
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 4,17*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Rolle
ab 1296 Rollen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0267* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 150,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.