Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson PU 9225, 2x25ml DoppelkammerKartusche, 2-K-Reparatur-Klebstoff (Terokal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2614001161
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     267081
EAN/GTIN:
     4002872109917
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber

Teroson PU 9225

Geeignet zur Reparatur von kleineren und größeren Beschädigungen. Für Schäden wie Kratzer, Risse oder Löcher in Kunststoffteilen, wie bspw. Stoßfängern, Spoilern, Schürzen usw.. Beschleunigte Aushärtung durchIR-Strahler bei 60 °C oder mit FlexiTherm Heizpads möglich. •Topfzeit ca. 10 Min.. Sehr gute Schleifbarkeit. Überlackierbar*. OEM-spezifizierte Reparaturlösung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrau
Inhalt:
2x25 ml
Chemische Basis:
2K-Polyurethan

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, PU-Kleber, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, komponentenkleber 50ml, Teroson, PU, 9225, Teroson PU 9225 2x25ml DoppelkammerKart. 2-K-Reparatur-Klebstoff (Terokal 9225).Teroson PU 9225 2x25ml, 267081, Teroson PU
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 29,84*
€ 36,49*
Lager 8685
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 31,60*
€ 38,56*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 29,66*
€ 38,67*
13 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 75,92*
€ 88,00*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 231,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.