Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparatur-Klebstoff 50 ml Kartusche, Teroson PU 9225 DC 50 ML EGFD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reparatur-Klebstoff 50 ml Kartusche, Teroson PU 9225 DC 50 ML EGFD
Reparatur-Klebstoff 50 ml Kartusche, Teroson PU 9225 DC 50 ML EGFD
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L589
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PU 9225 DC 50 ML EGFD
EAN/GTIN:
     4002872109917
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Zwei-Komponenten-Klebstoff, 267081, Teroson TEROSON PU ist ein Zweikomponentenklebstoff auf Polyurethan-Basis, der bei Raumtemperatur aushärtet. Für eine beschleunigte Härtung empfiehlt es sich die Temperatur auf 60 bis 70 °C zu erhöhen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reparatur-Klebstoff
Behälter:
Kartusche
Farbe:
grau
Geeignet für:
Kunststoffe
Inhalt:
50 ml
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.126 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H373 Kann die Organe schädigen
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P342+P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
6
Frei Haus
ab € 29,49*
€ 36,43*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 29,78*
€ 38,58*
18 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 31,79*
€ 38,68*
13 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 75,46*
€ 88,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 218,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.