Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinu. Ölschlauch 42x6,5mm m. Stahldrahtspirale + Kupferlitze, 10 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1238000042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477008717
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Litze
Litzen

Saug- u. Druckschlauch, öl-/benzinbest.

Öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%. Geeignet als Tankwagenschlauch.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-25°C bis +80°C
ID:
42
AD:
55
Innenseele:
NBR, schwarz, glatt
Einlagen:
mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze
Aussendecke:
NBR/CR, schwarz, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
10
Platzdruck bar:
30
Vakuum bar:
0.8
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Ölschlauch, teguma druckschlauch, litze, saugschlauch 40m, Saug, u., öl, benzinbest., Carboflex®/10 Saug- und Druckschlauch Art. 3350042000 42 x 6.5 mm.Benzin- u. Ölschlauch 42x6.5mm, 3350042000, Saug- u.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,67*
€ 30,06*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 23,65*
€ 30,56*
1 Tag
168
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 27,55*
€ 31,18*
5 Tage
240
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,94*
€ 31,70*
11 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.105,55*
€ 1.212,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 30,56*
€ 36,37
pro Meter
ab 2 Meter
€ 30,47*
€ 36,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,45*
€ 35,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,90*
€ 33,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,85*
€ 31,95
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,65*
€ 28,14
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.