Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl- u.Bezinschlauch CARBOFLEX®/OHM/10 ID 42,0mm Wandst.6,5mm L.40m TEGUMA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003616599
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3350042000-40
EAN/GTIN:
     4030477008717
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Litze
Litzen
Öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch mit elektrisch leitfähigen Eigenschaften. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 120mm · Gewicht: 1,500kg · Aromatengehalt maximal: 50% · Aufdruck: Carboflex®/Ohm/10 - NBR - Öl Saug/Druck - Oil suction/discharge - PN 10 bar - Ω/T · Beständigkeit Innenseele: Benzinbeständig, Ölbeständig · Elektrischer Widerstand Aussendecke: Antistatisch <10⁹ Ω · Elektrischer Widerstand Schlauchseele: Elektrisch leitfähig <10⁶ Ω · Elektrischer Widerstand Seele zu Decke: Antistatisch <10⁹ Ω · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Gewickelt · Vakuum: 0,90bar · Max. Temperatur Öl: +100°C
Weitere Informationen:
Wandstärke:
6,5 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Berstdruck:
30 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-40 , +90 °C
Farbe:
Schwarz
Innenseele:
NBR
Einlagen:
Gewebeeinlagen, Stahlspirale
Aussendecke:
SBR/EPDM
Marke:
TEGUMA
Norm:
EN ISO 1307:2008
Außen-Ø:
55,0 mm
Innen-Ø:
42,0 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,53*
€ 30,11*
32 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 23,62*
€ 30,56*
4 Tage
12800
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,569*
€ 31,229*
Lager 4BULW
224
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 27,60*
€ 31,23*
5 Tage
320
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,95*
€ 31,76*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartonagen
€ 31,23*
€ 37,16
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 27,60*
€ 32,84
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 27,60* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen ( entspricht € 1.249,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.